Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten CarryLite B413xT330xH148mm transp.blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872054
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147255
EAN/GTIN:
     5733439147255
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
transparenter Sandwichdeckel (innen ohne Profil) aus schlagfesten, bruchsicheren Polycarbonat · Korpus Polypropylen · mit praktischen Schiebeverschlüssen
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
413 mm
Farbe:
blau
Innentiefe:
330 mm
Innenhöhe:
134 mm
Material:
Polycarbonat + Polypropylen
Innenbreite:
394 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
148 mm
Marke:
RAACO
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, Kleinteilekästen, Sortimentskästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 46,38*
€ 61,08*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,46*
€ 61,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 47,60*
€ 61,30*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 50,11*
€ 62,75*
52 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 47,34*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.