Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 147255 Kleinteilebehälter CarryLite 150 5x10-0/DL (B x H x T) 413 x 148 x 330mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R723552
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147255
EAN/GTIN:
     5733439147255
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Ordnung leicht gemacht, robust und tragbar: Sortimentskoffer für hohe Ansprüche an übersichtliche Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Tiefe:
330 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
413 mm
Gewicht:
1.58 kg
Material:
Polypropylen + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kleinteilebehälter
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, raaco, CarryLite 150 5x10-0/DL, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 60,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 47,65*
€ 60,64*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 62,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,95*
€ 64,38*
52 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 46,95*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.