Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange 173 E Bohrung 1,5mm rd. Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4120805211
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128010150
EAN/GTIN:
     4054631006050
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Profil rund · zur Werkstückspannung in konventionellen einspindlingen Drehmaschinen und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter · weitere Profile (4-kant, 6-kant) kurzfristig ab Werkslager lieferbar Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: bis 10 mm = 20 μm, ab 11 mm = 30 μm, ab 31 mm = 40 μm bis 8 mm: G = glatte Bohrung ab 8,5 mm: Q = mit Querrillen Spanndurchmesserüberbrückung: h9 α = 15 ° Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 173 E · Bohrung: 1,5mm · L: 94mm · F: 48mm · K: 60mm · Profil: rund
Weitere Informationen:
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, Spannzange, Spannzangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,08*
€ 80,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,45*
€ 80,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,97*
€ 80,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 86,04*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,90*
€ 87,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.