Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Druckspannzange DIN6343 173E 1,50 Rund glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION10128010150
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128010150
EAN/GTIN:
     4054631006050
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange DIN6343 173E, rund

Ausführung
• gehärtet und geschliffen
• Spannüberbrückung max. 0.1 mm vom Nenndurchmesseer
• Rundlaufgenauigkeit
• Ø 1-10 mm ≤ 20 µm
• Ø 11-30 mm ≤ 30 µm
• Ø 31-60 mm ≤ 40 µm
• bis Ø 8 mm glatte Bohrung, ab Ø 8,5 mm mit Querrillen
• Andere Ausführungen und Komplettsätze auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Durchmesser 2:
48 mm
DIN:
173
Profilform:
Rund und glatt
Form:
E
Spanndurchmesser:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, druckspannzangen, Spannzangen, Präzisions-, Druckspannzange, FAHRION
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,08*
€ 80,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,45*
€ 80,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,97*
€ 80,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 86,04*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,90*
€ 87,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.