Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 114-115mm 127,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130306/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130306/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 480; Ø:115; L:6m
Artikel-Nr.:
     1498-4501403845
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001150000-6
EAN/GTIN:
     4049645302564
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 3:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C · kurzzeitig bis 450°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 57,00mm· Gewicht: 1,14kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
114-115 mm
Höchsttemperatur:
450 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
127,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,098 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 450 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,96167*
€ 67,66167*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 86,71*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 87,47*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,81334*
€ 87,47334*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 87,47*
€ 104,09
pro Box
ab 12 Boxen
€ 87,09*
€ 103,64
pro Box
ab 30 Boxen
€ 84,03*
€ 100,00
pro Box
ab 60 Boxen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 77,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 524,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
480-0115-0000-0000000300
ab € 231,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.