Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480; Ø:115; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130306/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130306/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 480; Ø:115; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-48001150000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001150000-6
EAN/GTIN:
     4049645302564
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 480; Ø:115; L:6m

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |hochflexibel + stauchbar 3:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständi DIN 4102-B1|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 400°C |kurzzeitig bis 450°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 115
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,85167*
€ 67,32167*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 86,46*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 87,22*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 77,77334*
€ 87,22334*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 67,32167*
€ 80,11279
pro Meter
ab 12 Meter
€ 67,14167*
€ 79,89859
pro Meter
ab 30 Meter
€ 65,19167*
€ 77,57809
pro Meter
ab 60 Meter
€ 63,32167*
€ 75,35279
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 59,85167*
€ 71,22349
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 403,93002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
480-0115-0000-0000000300
ab € 230,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.