Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU Möbelwaschtisch Viu 1230mm, Weiß mit Überlauf,mit HLB,2 Hahnlöcher,WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23441200241 Möbelwaschtisch Viu 1230mm weiß Wondergliss mit Überlauf, mi
DURAVIT 23441200241 Möbelwaschtisch Viu 1230mm weiß Wondergliss mit Überlauf, mi
DURAVIT 23441200241 Möbelwaschtisch Viu 1230mm weiß Wondergliss mit Überlauf, mi
Artikel-Nr.:
     1498-6000401374
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23441200241
EAN/GTIN:
     4053424896410
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Unterseite glasiert · Hahnlöcher in großem Abstand durchgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1330mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 620mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
VIU
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1230 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
490 mm
Innenform:
softcube
Designer:
sieger design
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 585,55*
€ 687,04*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 581,73*
€ 703,2847*
€ 5,95*
ab € 768,79*
€ 886,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,70*
€ 908,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,43*
€ 912,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,92*
€ 1.081,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,21*
€ 1.070,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,14*
€ 1.023,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,30*
€ 990,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,70*
€ 938,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2344120000
ab € 537,49*
Ähnlich
Duravit
23441200001
ab € 584,23*
Ähnlich
Duravit
2344630058
ab € 260,50*
Ähnlich
Duravit
23446300581
ab € 307,16*
Ähnlich
Duravit
23446300601
ab € 307,15*
Ähnlich
Duravit
23441200601
ab € 588,28*
Ähnlich
Duravit
2344630060
ab € 262,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.