Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VIU 1230x490mm m ÜL m HLB 2 HL weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401374
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23441200241
EAN/GTIN:
     4053424896410
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Unterseite glasiert · Hahnlöcher in großem Abstand durchgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 2· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 1330mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 620mm· Montageart hängend· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 585,55*
€ 687,04*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 581,73*
€ 703,2847*
€ 5,95*
ab € 768,79*
€ 886,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,70*
€ 908,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,43*
€ 912,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,30*
€ 1.085,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,53*
€ 1.058,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 866,75*
€ 1.031,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,04*
€ 988,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 823,39*
€ 979,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,43*
€ 950,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 796,83*
€ 948,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,43*
€ 913,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2344120000
ab € 537,49*
Ähnlich
Duravit
23441200001
ab € 584,23*
Ähnlich
Duravit
2344630058
ab € 260,50*
Ähnlich
Duravit
23446300581
ab € 307,16*
Ähnlich
Duravit
23446300601
ab € 307,15*
Ähnlich
Duravit
23441200601
ab € 588,28*
Ähnlich
Duravit
2344630060
ab € 262,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.