Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 002300699 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff
SCHELL 002300699 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff
SCHELL 002300699 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-6000579046
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002300699
EAN/GTIN:
     4021163163261
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
schell urinalsteuerung
elektronische urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vorgesehen zur Spannungsversorgung über eSCHELL Wassermanagement-System SWS · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Magnetventil 6 V · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 9V· Art der Spannungsversorgung: sonstige· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 0,008h· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 153,5mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Ja· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550082500, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,82*
€ 422,70*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,59*
€ 450,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 374,72*
€ 450,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,88*
€ 452,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,59*
€ 445,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 18,03*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,86*
Ähnlich
Schell
011970099
ab € 400,01*
Ähnlich
Schell
028080699
ab € 354,48*
Ähnlich
Schell
028072899
ab € 361,19*
Ähnlich
Schell
002301599
ab € 332,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.