Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Urinal
>
Urinalsteuerung
>
Artikel
SCHELL 002300699 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040113237
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
6000579046
EAN/GTIN:
4021163163261
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
schell urinalsteuerung
elektronische urinalauslösung
SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff verchromt geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vorgesehen zur Spannungsversorgung über eSCHELL Wassermanagement-System SWS · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Front
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000579046
Werksnummer:
6000579046
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,624000
Gewicht brutto Kg:
0,624000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Urinalsteuerung
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,23*
€ 422,65*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,97*
€ 450,47*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 376,64*
€ 450,80*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 452,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Urinal-Frontplatte EDITION weiß
Schell
230771599
ab € 19,19*
Ähnlich
Schell Urinal-Kartusche EDITION
Schell
296280099
ab € 30,73*
Ähnlich
Schell Urinalsteuerung COMPACT LC 230 V, Netzbetrieb
Schell
011970099
ab € 421,46*
Ähnlich
Schell Urinalsteuerung EDITION E 230 V Netzbetrieb Kunststoff, verchromt
Schell
028080699
ab € 340,59*
Ähnlich
Schell Urinalsteuerung EDITION E 6 V Batt-Betr vandalengeschützt ES
Schell
028072899
ab € 351,02*
Ähnlich
Schell Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff alpinweiß
Schell
002301599
ab € 333,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen