Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch ARCHITECTURA 550x470mm o ÜL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000633945
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41885601
EAN/GTIN:
     4051202342647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
180 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ARCHITECTURA
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch villeroy, selbstschluss-waschtischbatterie, 01018000490301, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 85,94*
€ 111,2574*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 88,62*
€ 111,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,95*
€ 111,77*
€ 5,95*
ab € 93,62*
€ 117,32*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,21*
€ 145,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885501
ab € 85,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
418855R1
ab € 135,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885G01
ab € 105,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41885GR1
ab € 152,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
418856R1
ab € 134,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.