Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC 405-406mm 418,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000478098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45904060000-6
EAN/GTIN:
     4049645428226
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 89,00mm· Gewicht: 2,315kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
405-406 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,06 bar
Außen-Ø:
418,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
210 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 274,305*
€ 291,065*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 281,77*
€ 298,58*
8 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 341,96667*
€ 360,59667*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 340,79*
€ 360,60*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 386,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 360,60*
€ 429,11
pro Box
ab 12 Boxen
€ 357,09*
€ 424,94
pro Box
ab 30 Boxen
€ 347,08*
€ 413,03
pro Box
ab 60 Boxen
€ 342,34*
€ 407,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 340,79*
€ 405,54
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 340,79* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 2.163,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.