Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON® 459 EC; Ø:406; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131951/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131951/full/Norres-Logo.jpg
CP VITON® 459 EC; Ø:406; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45904060000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45904060000-6
EAN/GTIN:
     4049645428226
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP VITON® 459 EC; Ø:406; L:6m

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: VITON® beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchga999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste V)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -20°C bis 210°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 406
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, cp-schlauch 6m, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 274,305*
€ 291,065*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 281,77*
€ 298,58*
8 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 341,96667*
€ 360,59667*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 340,79*
€ 360,60*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 386,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 291,065*
€ 346,36735
pro Meter
ab 12 Meter
€ 288,155*
€ 342,90445
pro Meter
ab 30 Meter
€ 279,415*
€ 332,50385
pro Meter
ab 60 Meter
€ 275,005*
€ 327,25595
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 274,305*
€ 326,42295
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.746,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.