Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22232 CC/C3W33 ID 160mm AD 290mm Breite80mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506760
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10030029
EAN/GTIN:
     7316576601323
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
22,5 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
290 mm
Innen-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 493,61*
€ 533,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 493,68*
€ 533,69*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 586,22*
€ 625,20*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 631,52*
€ 672,81*
Lager 1498
10
1
Frei Haus
ab € 888,28*
€ 942,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,05*
€ 1.121,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,47*
€ 1.119,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,28*
€ 1.057,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071994
ab € 464,42*
Ähnlich
SNR
22232.EAW33C3
ab € 471,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.