Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22232 -E1-XL-C3 ID 160mm AD 290mm Breite80mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000506766
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10071994
EAN/GTIN:
     4026677833631
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
290 mm
Innen-Ø:
160 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
23,3 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,95*
€ 500,75*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 469,03*
€ 503,19*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 466,65*
€ 503,19*
€ 4,95*
ab € 575,048*
€ 619,078*
Lager 1498
34
Frei Haus
ab € 756,09*
€ 806,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,81*
€ 960,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,08*
€ 959,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,12*
€ 942,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 756,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.