Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager GSH50 -XL-2RSR-B ID 50mm AD 90mm Breite40mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524306
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10101614
EAN/GTIN:
     4012802786491
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,71 kg
Befestigung:
Spannhülse
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ina, spindellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 87,25*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 76,54*
€ 87,34*
1 Tag
100
€ 4,95*
ab € 76,52*
€ 87,34*
4 Tage
100
€ 5,99*
ab € 76,31*
€ 89,82*
Lager 1498
100
€ 5,45*
ab € 124,87*
€ 137,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.