Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 40,0mm L.20m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616082
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3737040000-20
EAN/GTIN:
     4030477076235
Suchbegriffe:
Dampfschläuche
Kühlwasserschläuche
Molkereidampfschläuche
Schlauch
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Weitere technische Eigenschaften: · Aufdruck: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD\'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (D. Quartal/Jahr) · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt, kühlwasser- und salzwasserbeständig · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt · Vakuum: 0,80bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
0,900 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 Type 2 Class B, Lloyd´s Regis
Außen-Ø:
50,0 mm
Innen-Ø:
40,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 565,19*
4 Tage
100
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 631,39*
5 Tage
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 557,57*
€ 649,67*
Lager 1498
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 659,42*
€ 743,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 743,15*
€ 884,3485
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 729,31*
€ 867,8789
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 686,23*
€ 816,6137
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 671,87*
€ 799,5253
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 659,42*
€ 784,7098
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 32,971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.