Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616082
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3737040000-20
EAN/GTIN:
     4030477076235
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 40,0mm L.20m TEGUMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
TUBIMAR®/LLOYDS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40,0 mm
Ausführung:
Länge 20 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 565,19*
Lager 8760
100
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 631,39*
5 Tage
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 557,57*
€ 649,67*
1 Tag
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 659,42*
€ 743,15*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 631,39*
€ 751,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 627,21*
€ 746,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 585,11*
€ 696,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 570,75*
€ 679,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 557,08*
€ 662,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 27,854* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.