Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 45,0mm L.20m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616083
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3737045000-20
EAN/GTIN:
     4030477076303
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Weitere technische Eigenschaften: · Aufdruck: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD\'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (D. Quartal/Jahr) · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt, kühlwasser- und salzwasserbeständig · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt · Vakuum: 0,80bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Biegeradius:
90 mm
Gewicht:
1,000 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 Type 2 Class B, Lloyd´s Regis
Außen-Ø:
57,0 mm
Innen-Ø:
45,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 1,707*
€ 2,207*
5 Tage
80
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 589,49*
€ 665,65*
6 Tage
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 589,16*
€ 685,15*
Lager 1498
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 696,43*
€ 783,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 783,38*
€ 932,2222
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 710,29*
€ 845,2451
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 702,59*
€ 836,0821
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 697,97*
€ 830,5843
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 696,43*
€ 828,7517
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 34,8215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.