Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3737045000-20 Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS Innen-Ø 45,0 mm Länge 20


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3737045000-20 Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS Innen-Ø 45,0 mm Länge 20
TEGUMA 3737045000-20 Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS Innen-Ø 45,0 mm Länge 20
TEGUMA 3737045000-20 Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS Innen-Ø 45,0 mm Länge 20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861088
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3737045000-20
EAN/GTIN:
     4030477076303
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 45,0mm L.20m Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Weitere technische Eigenschaften: · Aufdruck: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (D. Quartal/Jahr) · Farbe I
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3737045000-20
Werksnummer:
8003616083
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 20 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 1,707*
€ 2,207*
5 Tage
80
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 589,49*
€ 665,65*
Lager 1955
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 589,16*
€ 685,15*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 696,43*
€ 783,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 685,15*
€ 815,3285
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 674,87*
€ 803,0953
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 664,82*
€ 791,1358
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 603,03*
€ 717,6057
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 595,33*
€ 708,4427
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 590,70*
€ 702,933
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 589,16*
€ 701,1004
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 29,458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.