Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 102,0mm L.20m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616088
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3737100000-20
EAN/GTIN:
     4030477076358
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Weitere technische Eigenschaften: · Aufdruck: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD\'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (D. Quartal/Jahr) · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt, kühlwasser- und salzwasserbeständig · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt · Vakuum: 0,80bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Biegeradius:
200 mm
Gewicht:
3,050 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 Type 2 Class B, Lloyd´s Regis
Außen-Ø:
119,0 mm
Innen-Ø:
102,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,371*
€ 4,321*
5 Tage
220
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.296,32*
€ 1.416,20*
6 Tage
11
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.295,83*
€ 1.456,60*
Lager 1498
11
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.531,97*
€ 1.661,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.661,34*
€ 1.976,9946
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.588,38*
€ 1.890,1722
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.557,53*
€ 1.853,4607
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1.538,68*
€ 1.831,0292
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1.531,97*
€ 1.823,0443
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 76,5985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.