Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616088
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3737100000-20
EAN/GTIN:
     4030477076358
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 102,0mm L.20m TEGUMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
TUBIMAR®/LLOYDS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 102,0 mm
Ausführung:
Länge 20 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,371*
€ 4,321*
Lager 8760
220
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.296,32*
€ 1.416,20*
6 Tage
11
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.295,83*
€ 1.456,60*
2 Tage
11
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.531,97*
€ 1.661,34*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.416,20*
€ 1.685,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.352,03*
€ 1.608,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.323,22*
€ 1.574,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1.305,07*
€ 1.553,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1.296,32*
€ 1.542,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 64,816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.