Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B330xH245mm DIN A4 quer m.flex.Drahtbügel EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000451093
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10010
EAN/GTIN:
     4052301027411
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 quer
Breite:
330 mm
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
245 mm
Marke:
EICHNER
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltaschen a4, drahtbügeltasche, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,74*
4 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,75*
Lager 1498
550
10
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,76*
2 Tage
550
30
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,95*
5 Tage
20
10
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.