| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9219-10010 Herst.-Nr.: 9219-10010 EAN/GTIN: 4052301027411 |
| |
|
| | |
| Drahtbügel-Sichttaschen zum Einsatz an allen Gitterboxen und -körben, Transport- und Sammelkisten sowie Versandkartons. Die innovative Drahtbügeltasche sichert die Lagerkarteikarte nicht nur gegen Verlust, sondern auch gegen Verschmutzung. Informationen können schon von größerer Entfernung wahrgenommen werden, die Klarsichtfolie erlaubt auch das Scannen von Barcodes. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Maße (BxH): | 330 x 245 mm | Format: | für DIN A4 | Ausrichtung: | quer | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 2,74* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,02* | € 2,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,03* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 2,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,21* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|