Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9102494228
Herst.-Nr.:
     10233312
EAN/GTIN:
     4044917438811
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,30*
€ 515,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 412,98*
€ 516,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,45*
€ 557,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,15*
€ 560,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,35*
€ 566,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,54*
€ 612,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,02*
€ 597,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 275,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.