Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT800mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9102494228
Herst.-Nr.:
     10233312
EAN/GTIN:
     4044917438811
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,43*
€ 513,33*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,02*
€ 554,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,38*
€ 554,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,39*
€ 556,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,89*
€ 563,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 274,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.