Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau 4 BD m.Höhenausgleich MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142449100
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     MKST 3/19 STG / 7035_7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,94*
€ 348,29*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 285,2136*
€ 348,6336*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,78*
€ 386,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 388,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.