Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau 4 BD m.Höhenausgleich MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449100
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     MKST 3/19 STG / 7035_7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,12*
€ 347,11*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 286,7036*
€ 347,4536*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 387,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,63*
€ 388,38*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.