Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1200xS4,5mm grau NBR-Gummi COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455291
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN060002C
EAN/GTIN:
     5060103532629
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
robuster, strapazierfähiger und langlebiger Läufer aus Nitrilgummi mit Noppenoberfläche · einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C · resistent gegen schwache Säuren und Basen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
4,5 mm
Material:
NBR-Gummi
Marke:
COBA
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 53,12*
€ 69,23*
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 71,48*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 55,71*
€ 72,04*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 72,31*
12 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 73,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,04*
€ 85,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,75*
€ 84,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 68,62*
€ 81,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,45*
€ 77,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,71*
€ 66,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.