Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1200xS4,5mm grau NBR-Gummi COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9149455291
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN060002C
EAN/GTIN:
     5060103532629
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
robuster, strapazierfähiger und langlebiger Läufer aus Nitrilgummi mit Noppenoberfläche · einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C · resistent gegen schwache Säuren und Basen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
4,5 mm
Material:
NBR-Gummi
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 53,06*
€ 67,93*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 70,32*
15 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 56,01*
€ 70,80*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 71,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 57,86*
€ 72,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,93*
€ 80,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 66,42*
€ 79,04
pro Meter
ab 3 Meter
€ 66,41*
€ 79,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 63,64*
€ 75,73
pro Meter
ab 8 Meter
€ 63,62*
€ 75,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,15*
€ 73,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,06*
€ 63,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.