Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Badreiniger 96675 aktive Zitrone 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9199135608
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96675
EAN/GTIN:
     4015094047011
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Flächenreinigung: 20-80 ml auf 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden. Kalklösend.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
pH-Wert:
2
Inhalt:
10 l
Marke:
ZACK
frei von Mikroplastik:
Nein
Biozid-Produkt:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
dermatologisch getestet:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,29*
€ 26,78*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 27,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 25,39*
€ 36,02*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 30,30*
€ 42,70*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,03* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517831
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.