Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Badreiniger 96675 aktive Zitrone 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zack Badreiniger 96675 aktive Zitrone 10l
zack Badreiniger 96675 aktive Zitrone 10l
zack Badreiniger 96675 aktive Zitrone 10l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523934
Hersteller:
     Zack
Herst.-Nr.:
     96675
EAN/GTIN:
     4015094047011
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
ZACK 96675 zack Badreiniger Zitrone nicht dermatologisch getestet nicht biologis Flächenreinigung: 20-80 ml auf 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden. Kalklösend.
Weitere Informationen:
eClassID:
30021501
HerstellerNr:
96675
Werksnummer:
9199135608
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Badreiniger
Ausfuehrung:
Kanister Kunststoff 10l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,29*
€ 26,78*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 27,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 25,39*
€ 36,02*
4 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 30,30*
€ 42,70*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,041* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517831
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.