Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1500 kg, 1500 Liter, reinorang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20441400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20441400000000
EAN/GTIN:
     4251765306296
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
eichinger spänebehälter
spänebehälter
Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit ist dieser öl- und wasserdicht verschweißte Behälter ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet. So können sich Bohrwasser oder Öle im Auffangbehälter absetzen und über den Abflusshahn separat aufgefangen werden. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
255 kg
Volumen (l):
1500 l
Tragfähigkeit (kg):
1500 kg
Länge (mm):
1640 mm
Breite (mm):
1300 mm
Höhe (mm):
1050 mm
Innenbreite (mm):
1220 mm
Innenhöhe (mm):
880 mm
Innenlänge (mm):
1420 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.277,89*
€ 1.433,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,72*
€ 1.434,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,39*
€ 1.443,76*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,60*
€ 1.569,03*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,60*
€ 1.569,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,03*
€ 1.867,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,62*
€ 1.820,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,81*
€ 1.726,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,54*
€ 1.695,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,60*
€ 1.667,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441400002555
ab € 149,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.