Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Spänebehälter, Lochblechboden, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373092
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20441400000000
EAN/GTIN:
     4251765306296
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
eichinger spänebehälter
spänebehälter
Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit ist dieser öl- und wasserdicht verschweißte Behälter ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet. So können sich Bohrwasser oder Öle im Auffangbehälter absetzen und über den Abflusshahn separat aufgefangen werden. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
255
Ausführung:
Lochblechboden
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 2004
Inhalt:
1500 l
Zinkenabstand:
480
Tragfähigkeit:
1500
Höhe:
1050
Breite:
1300
Länge:
1640
Zinkenquerschnitt:
200 x 60 mm
Innenlänge:
1420 mm
Innenhöhe:
880 mm
Innenbreite:
1220 mm
zul. Gesamtgewicht::
1755 kg
Farbe:
Reinorange
Volumen:
1500 l
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Spänebehälter,, Lochblechboden,, 1500, kg,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.277,89*
€ 1.433,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,72*
€ 1.434,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,39*
€ 1.443,76*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,60*
€ 1.569,03*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,60*
€ 1.569,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,25*
€ 1.705,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,30*
€ 1.669,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,49*
€ 1.576,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,22*
€ 1.544,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,89*
€ 1.520,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441400002555
ab € 149,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.