Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 35 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099400060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 4
020099400060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400060035
EAN/GTIN:
     4051426694355
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0685*
€ 0,1012*
2 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0761*
€ 0,1058*
7 Tage
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0741*
€ 0,106*
7 Tage
2000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0798*
€ 0,1104*
Lager 1498
2000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1185*
€ 0,1605*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.