Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Artikel-Nr.:
     158-900.9307
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.895
EAN/GTIN:
     4055381214290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: rot/weiß
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
3,4
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 16,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,34*
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 30,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,60*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,61*
Zubehör
Moravia
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.