Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Guarda', rot/weiß, Kunststoff-Fuß / betongefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Guarda- (Art. 11753)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Guarda- (Art. 11753)
Anwendungsbeispiel: Ketten-Warnständer mit Kunststofffuß (dreieckig) und Absperrkette
Anwendungsbeispiel: Ketten-Warnständer mit Hartgummifuß (viereckig) und Absperrkette
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Guarda- schwarz-gelb
Detailansicht: Hartgummifuß (viereckig)
Detailansicht: Kunststofffuß, betongefüllt (dreieckig)
Detailansicht: Kunststofffuß, befüllbar (rund)
Artikel-Nr.:
     328-11649
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381214290
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Guarda' aus Kunststoff ist die ideale Lösung für die Abgrenzung und Sicherung von Bereichen. Mit einer Höhe von 870 mm und einem Durchmesser von 40 mm ist er stabil und leicht zu handhaben. Der schwarze Fuß sorgt für eine sichere Standfestigkeit, während das leichte Gewicht von ca. 3 kg den Transport und die Installation erleichtert. Mit einem max. Pfostenabstand von 2,5 m bietet der Kettenpfosten ausreichend Flexibilität für verschiedene Anwendungen.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 870 mm
  • Pfosten Ø: 40 mm
  • Fuß: schwarz
  • Gewicht: 3 kg
  • inkl. Kappe mit 2 integrierten Ösen (180°)
  • max. Pfostenabstand: ca. 2,5 m

|
  • tiefer Schwerpunkt
  • einfaches, schnelles und mobiles Absperren
  • für Lager, Produktion, Versand und Verwaltung
  • für Innen- und zeitweise Außenbereich
  • dreieckige Ausführungen besonders für den Außeneinsatz geeignet
|

Achtung: Absperrkette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Fuß:
Kunststoff-Fuß / betongefüllt
Fuß Form:
dreieckig
Fuß Länge:
300 mm
Fuß Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
40 mm
max. Pfostenabstand:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Tensator, Tensatoren, Moss, Moravia, Wolk, Kettenpoller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 16,89*
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 30,29*
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,29*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,70*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,61*
Zubehör
Moravia
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.