Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo
Artikel-Nr.:
     158-MK7023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     MK7023
EAN/GTIN:
     4044589439468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
ActiveWorkplace Kundenstopper Classic A1 klappbar, für den Innen- und Außenbereich
ActiveWorkplace® Kundenstopper

  • universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • aufmontierter Klemmrahmen aus 32 mm breiten Aluminium-Klemmprofilen
  • klappbares Aluminium-Quadratrohr-Standgestell
  • chromglänzende, abgerundete Ecken
  • Rückwand aus stabilem Stahlblech, verzinkt und einseitig beschichtet
  • Klemmrahmen mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,4
Höhe [cm]:
84,1
Profilbreite [cm]:
3,2
Produktart:
Kundenstopper
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A1
Ecken:
rund
Format:
Hochformat
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 91,63*
€ 117,60*
€ 4,95*
ab € 91,63*
€ 117,60*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.