Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo mit Kreidetafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo mit Kreidetafel
Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo mit Kreidetafel
Kundenstopper Classic DIN A1 Rondo mit Kreidetafel
Artikel-Nr.:
     158-MK7044
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     MK7044
EAN/GTIN:
     4044589456328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
ActiveWorkplace Kundenstopper Classic A1 mit Kreidetafel klappbar, für den Innen- und Außenbereich
ActiveWorkplace® Kundenstopper mit Tafellackplatte

Die beidseitig angebrachten Tafellack-Platten sind wie Schreibtafeln zu beschreiben und auch zu reinigen.

  • einfach zu beschreiben und zu reinigen
  • universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • aufmontierter Klemmrahmen aus 32 mm breiten Aluminium-Klemmprofilen
  • klappbares Aluminium-Quadratrohr-Standgestell
  • chromglänzende, abgerundete Ecken
  • Rückwand aus stabilem Stahlblech, verzinkt und einseitig beschichtet
  • Klemmrahmen mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie

Lieferung inkl. 2 Stück Kreide


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,4
Höhe [cm]:
84,1
Profilbreite [cm]:
3,2
Produktart:
Kundenstopper
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A1
Ecken:
rund
Format:
Hochformat
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, kundenstopper a1, dreiecksäule, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 102,51*
€ 130,21*
€ 4,95*
ab € 102,51*
€ 130,21*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.