Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, Version: 8 - Größe: 8
Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb, Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-MP1011.8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     VITAL 124-8
EAN/GTIN:
     3245421241282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Vital 124 Flüssigkeitenschutz gelb Schutz vor Reinigungsmitteln und verdünnten Säuren

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

MAPA Vital 124

Der Vital 124 bietet Schutz vor Reinigungsmitteln und verdünnten Säuren mit einer stets hohen Fingerfertigkeit.

  • flexibler Naturlatex
  • Schweißaufnahme und zusätzlicher Komfort durch Baumwollflockfutter
  • Gute Beständigkeit
  • EN 388: 0010X, Kat.: 3
  • EN ISO 374-1: Type B: KPT
  • EN ISO 374-5: VIRUS
  • EN 421

Material: Naturlatex

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Gelb

Länge: 31 cm

Größen: 6-10

Stärke: 0.35

 

Einsatzgebiet:

Montage öl- und fettfreier Kleinteile

Lebensmittelindustrie

Umgang mit Haushaltsreinigern


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 6-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Stärke [mm]:
0,35
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 421 | EN ISO 374-5: VIRUS
mechanische Risiken EN 388:
0100
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Weiterreißfestigkeit:
1
Material:
Naturlatex
Größenvarianten:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
6 Tage
205
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,84*
3 Tage
954
1
€ 2,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
25617
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.