Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Vital 124 Reinigungshandschuhe Latex Large (L) Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182781
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182781
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182781
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34124218
EAN/GTIN:
     3245421241282
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Professional Reinigungshandschuhe 34124218. Material: Latex. Produktlinie: Vital 124. Breite: 150 mm. Gewicht: 52 g. Größe: 8. Farbe: Gelb. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, örtliche Behörden (Reinigung). Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Handschuhe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Farbe:
Gelb
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
6 Tage
205
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Lager 94QG7
954
1
€ 2,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
25617
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.