Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-NP1160.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090323
EAN/GTIN:
     3306481090323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig für modularen Ketten-Absperrpfosten

Ausgewählte Version: 02 - weiß

Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem

  • Einzelmodul
  • beliebig erweiterbar
  • einfach zu montieren
  • Material: Polypropylen

  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Produktart:
Einzelmodul
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
weiß
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 18,31*
€ 25,92*
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 30,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
1090262
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.