Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL0359.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0359052
EAN/GTIN:
     4030913359526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Planam Pilotenjacke rot wasserabweisende 3-in-1 Jacke, Ärmel und Kragen abnehmbar

Ausgewählte Version: L - Größe L

3-in-1 Pilotenjacke

  • Kragen und Innenfutter aus Webpelz
  • Webpelz im Kragen und Ärmel abnehmbar, Futter herausnehmbar
  • wasserabweisend
  • Strickbündchen am Ärmel und im Bund
  • kälteschutzgeprüft nach DIN EN 342

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon

Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Webpelz

 

Farben: schwarz, rot, marine, grün oder kornblau

 

Größen: S – 4XL

 

>>> Bestellhinweis:

Passende Piloten-Latzhose finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL0370

marine: PL0371


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Nylonanteil [%]:
40 %
Farbton:
rot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,43*
€ 49,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 50,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 50,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 52,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 80,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
0359048
ab € 36,39*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0359056
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
0359060
ab € 36,20*
Ähnlich
Planam
0359064
ab € 39,95*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.