| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q286 Herst.-Nr.: G440-0001 EAN/GTIN: 4100660005059 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. Besonders geeignet für Werkstattböden und Industriebereiche. Einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich. Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung. Produktvorteile/-eigenschaften Hervorragende und kraftvolle Reinigungswirkung. Geeignet für die Anwendung mit dem Hochdruckgerät und im Reinigungsautomat (schaumarm). Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich. RK-gelistet. Angenehmer Duft. Technische Daten pH-Wert 13 - 14 Produkt-Farbe hellgrün Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 l / 750 l Mehrweggebinde Anwendung und Dosierung Für den Industriebereich. Für den Lebensmittelbereich. Für alkalibeständige Bodenbeläge. Für alkalibeständige Oberflächen. Unterhaltsreinigung: 50 - 200 ml/10 l Wasser. Mit klarem Wasser nachspülen. Automatenreinigung: 50 - 200 ml/10 l Wasser. Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Xi Reizend. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: -- -- Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Produktrückständen zu befreien! Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 1000 ml, RK-gelistet, Kraftreiniger, Bodenreiniger, Oberflächenreiniger, Werkstattböden, Lebensmittelbereich, Küchenbereich, Brandsanierung, Reinigungsautomat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 3,09167* | € 4,24334* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,13* | € 4,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,75* | € 5,64* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,26* | € 5,89* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,23* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|