Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Perfekt G440, 12 x 1000 ml, Bodenreiniger, alkalischer Intensivreiniger, gelbgrün, ph-Wert 13,5


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,2
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-G440-0001
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G440-0001
EAN/GTIN:
     4100660005059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger

Buzil Perfekt G440, 12 x 1000 ml, Bodenreiniger, alkalischer Intensivreiniger, gelbgrün, ph-Wert 13,5

Weitere Informationen:
Farbe:
gelbgrün
Anwendungsbereich:
Industriebetriebe, Werkstattböden, Großküchen und Gastronomie, lebensmittelverarbeitende Industrie Lösemittelempfindliche Böden
Produktvorteile:
Hervorragende Reinigungswirkung bei öligen und fettigen Verschmutzungen Schaumarm für Hochdruckreiniger geeignet RK-gelistet RE-gelistet angenehmer Duft
Wichtige Hinweise:
stets kaltes Wasser verwenden Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmittel direkt in Berührung kommen, durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen befreien
Inhalt:
12 Flaschen
VE/Palette:
50 Karton
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H318; verursacht schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
12
€ 7,50*
ab € 3,09167*
€ 4,24334*
1 Tag
43
1
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,54*
1
€ 4,19*
ab € 3,75*
€ 5,64*
1
€ 7,99*
ab € 3,26*
€ 5,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,23*
€ 7,47*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,24334*
€ 5,04957
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,07334*
€ 4,84727
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,02167*
€ 4,78579
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,78167*
€ 4,50019
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,09167*
€ 3,67909
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,09167* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 50,92008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.