Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-15053-3
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15053-3
EAN/GTIN:
     9007371334193
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit

Lichtdesign in ganz besonderer Form verspricht diese einzigartige, 3-flammige Pendelleuchte aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrem nostalgischen Design sorgt sie für ein unvergleichliches Flair in Ihrem Zuhause und zaubert ganz nebenbei ein effektives Licht. Das geschmackvolle Design der Hängeleuchte wird durch eine ansprechende Formgebung sowie die schwarze Metalloberfläche gekonnt unterstrichen. So steht z.B. die geradlinige Form des 92 cm langen Balkens in stilechter Harmonie mit den eleganten Rundungen der drei Lampenschirme, die jeweils einen Durchmesser von 22 cm haben.

Einzigartig ist auch die Höhenverstellung der Pendelleuchte. Über vier Rollen lässt sie sich bequem und einfach von 90 cm bis 180 cm verstellen, so dass eine optimale Ausleuchtung jederzeit garantiert ist.

So warm und wohnlich wie das Licht dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als nostalgisches und ausgefallenes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als stilvolle Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt die Pendelleuchte LENIUS perfekt zur Geltung.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder Esszimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Hängeleuchte in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist.

Bei Einsatz von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Verwendung eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.

*Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel mit maximal 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Messing antik
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Breite: 92 cm, Tiefe: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 22 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 90 cm bis 180 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Balken, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängelampen, hängende, Lampenschirm, Hängeleuchtenschirm, fürs, hohe, Räume, mit, aus, Metallschirm, und, über, Deckenbeleuchtung, nostalgische, moderne, ausgefallene, Industrielampen, Industriedesign, Industrial, Retro, Fabriklampen, Vintage, Stil, Style, Look, Designlampen, Innen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, 3, flammig, dreiflammig, höhenverstellbar, große, breite, schwarz, altmessing, Zugpendelleuchten, Gegengewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,30*
€ 172,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,00*
€ 168,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,75*
€ 163,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,32*
€ 153,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,99*
€ 134,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30813032
ab € 70,05*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60648
ab € 78,76*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60573
ab € 125,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.