| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15069 Herst.-Nr.: 15069 EAN/GTIN: 9007371284542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte KNUD Kupfer gebürstet / gold matt, Ø 36 cm, E27 Dekor Leuchtmittel Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese Pendelleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem klassischen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und zaubert ganz nebenbei ein effektives Licht. Das geschmackvolle Design der Hängeleuchte wird durch eine klare Formgebung, den kupferfarbenen Metall Lampenschirm mit einem Durchmesser von 36 cm sowie durch die Kombination mit matt goldenem Metall gekonnt unterstrichen. So warm und wohnlich wie das Licht dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als stilvolle Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt die Pendelleuchte KNUD perfekt zur Geltung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese Hängeleuchte in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als besonders stilechtes Unikat unter den Pendelleuchten erweist. Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines Dekor Leuchtmittels mit 60 Watt geliefert. Bei entsprechendem Einsatz von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Verwendung eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Kupfer gebürstet - Gold gebürstet | Abmessungen: | Höhe: 124 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Glühlampen - austauschbar (1 x E27 / 60 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 390 Lumen = 390 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte 3000k, 15069, Globo Lighting, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Küchenlampen, Küchenlampe, Hängelampe, Pendel, Esszimmerlampen, Esstischlampe, Deckenbeleuchtung, Design Lampen, Pendellampen, Lampe Esstisch, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstisch Lampe, Pendelleuchte Esstisch, Hängelampe Esstisch, Pendelleuchten Esstisch, Küchenleuchte, Lichtdesign, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte Landhaus, Pendelleuchte Kupfer, Hängeleuchte Kupfer, Pendelleuchte nostalgisch, Pendelleuchte antik, Nostalgie, Flurlampen, Flurlampe, Flurleuchten, Flurleuchte, Globo Pendelleuchten, Globo Hängeleuchten, Globo, Globo Leuchten, Knud |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |