Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Pendelleuchte
>
Artikel
GLOBO Knud Deckenbeleuchtung E27 G
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-110276152
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
9007371293513
EAN/GTIN:
9007371293513
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Kegelförmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
390 lm
Strahlungswinkel
360 °
Beleuchtungseffizienz
390 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
hängeleuchte
,
pendelleuchte 2700k
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,55*
€ 55,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Balken Pendelleuchte LENIUS mit 3 Metallschirmen Schwarz, 92cm breit
Globo
15053-3
ab € 113,24*
Ähnlich
Pendelleuchte KNUD Kupfer gebürstet / gold matt, Ø 36 cm, E27 Dekor Leuchtmittel
Globo
15069
ab € 31,96*
Ähnlich
Pendelleuchte KNUD weiß matt / gold matt, Ø 36 cm, E27 Dekor Leuchtmittel
Globo
15068
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen