Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm
Artikel-Nr.:
     1609-15LM53
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15LM53
EAN/GTIN:
     4262382965100
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Pendelleuchte mit Metallschirm Schwarz, Höhe 90cm-180cm

Lichtdesign in ganz besonderer Form verspricht diese einzigartige LED Pendelleuchte

Mit ihrem nostalgischen Design sorgt sie für ein unvergleichliches Flair in Ihrem Zuhause und zaubert ganz nebenbei ein effektives Licht. Das geschmackvolle Design der Hängeleuchte wird durch eine ansprechende Formgebung, den schicken Lampenschirm mit einem Durchmesser von 30 cm sowie durch die schwarze Metalloberfläche gekonnt unterstrichen.

Einzigartig ist auch die Höhenverstellung der Pendelleuchte. Über zwei Rollen lässt sie sich bequem und einfach von 90 cm bis 180 cm verstellen, so dass eine optimale Ausleuchtung jederzeit garantiert ist.

So warm und wohnlich wie das Licht dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als nostalgisches und ausgefallenes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als stilvolle Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt diese Pendelleuchte perfekt zur Geltung.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen oder Esszimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Hängeleuchte in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist.

Bei Einsatz von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Verwendung eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.

* Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 90 cm bis 180 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, für-s, über, Wohnzimmer-Lampe, Küchenlampe-n, hängend, Kücheninsel, Esszimmer-Leuchten, Esstisch-Lampe, mit, LED, Küchenpendelleuchten, höhenverstellbar, 3, drei-flammig, Industrie-Design, Industrial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,96*
€ 109,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,18*
€ 101,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
9007371293513
ab € 36,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30121LM002
ab € 36,54*
Ähnlich
k.A.
559022
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.