| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-204260242 Herst.-Nr.: 204260242 EAN/GTIN: 4017807453171 |
| |
|
| | |
| Runde Außenwandleuchte ROYA Up and Down Anthrazit , Höhe 15cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte ROYA, aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von nur 15 cm sowie einer Breite von 6,9cm und einer Tiefe von 9,2cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für 2 Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auch zu finden unter: Fassadenlampen, Terrassenlampen, Außenbereich, Außenlicht, Design, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Guss | Farbe: | Anthrazit matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 6,9 cm, Tiefe: 9,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,555 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gu 10 aussenwandleuchten, außen wandleuchte, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchten, Außen-lampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchte, Terrassen-beleuchtung, rund, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Außen-Wandbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,28* | € 21,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 21,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,89* | € 22,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,43* | € 24,01* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,96* | € 27,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|